Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1050V14 00 08 Tube PVC tressé qualité alimentaire 14x8mm blanc 50 meter

  • ERIKS:23564698
  • Fabricant:820099173405
Image 1
Ajouter à la liste

144,72 €/ Unitéhors TVA

175,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1050V
Matériau du tuyau
PVC
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Plage de température
de 0 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
16 mm