119,43 €/ Unitéhors TVA
144,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1050V |
Matériau du tuyau | PVC |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Plage de température | de 0 jusqu'à 70 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Blanc |
Rayon de courbure min. | 12 mm |