Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1040H69 04 Tube auto-serrant NBR tresség 27x19.1mm Bleu 40 meter

  • ERIKS:23564686
  • Fabricant:820099173115
Image 1
Ajouter à la liste

1 431,16 €/ Unitéhors TVA

1 731,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1040H
Matériau du tuyau
NBR
Diamètre intérieur
19.1 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
40 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
170 mm