Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1040H66 04 Tube auto-serrant NBR tresség 23x15.9mm Bleu 40 meter

  • ERIKS:23564682
  • Fabricant:820099173016
Image 1
Ajouter à la liste

1 239,52 €/ Unitéhors TVA

1 499,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1040H
Matériau du tuyau
NBR
Diamètre intérieur
15.9 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
40 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
140 mm