860,90 €/ Unitéhors TVA
1 041,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1040H |
Matériau du tuyau | NBR |
Diamètre intérieur | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Longueur du rouleau | 40 m |
Couleur | Bleu |
Rayon de courbure min. | 120 mm |