Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1040H62 02 Tube auto-serrant NBR tresség 19x12.7mm vert 40 meter

  • ERIKS:23564676
  • Fabricant:820099172859
Image 1
Ajouter à la liste

860,90 €/ Unitéhors TVA

1 041,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1040H
Matériau du tuyau
NBR
Diamètre intérieur
12.7 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
40 m
Couleur
Vert
Rayon de courbure min.
120 mm