169,06 €/ par boîtehors TVA
204,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1025V |
Matériau du tuyau | PVC |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Plage de température | de 0 jusqu'à 70 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Blanc |
Rayon de courbure min. | 60 mm |