Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1025V08 00 04 Tube PVC tressé qualité alimentaire 8x4mm blanc 25 meter

  • ERIKS:23564654
  • Fabricant:820099172170
Image 1
Ajouter à la liste

60,21 €/ Unitéhors TVA

72,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025V
Matériau du tuyau
PVC
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de 0 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
10 mm