Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0932 00 13 Té égal en bout laiton nickelé R1/4xG1/4

  • ERIKS:12765270
Image 1
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0932
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -15 jusqu'à 70 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
E
11 mm
H
22.5 mm
H1
22.5 mm
J
12 mm
L
22.5 mm