4,85 €/ Unitéhors TVA
5,87 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0931 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/2 |
Diamètre intérieur du tuyau | 20 mm |
Dimension nominale de/à | 18 |
Ouverture de clé | 22 mm |
Température de service | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
D1 | 20 mm |
E | 10 mm |
F | 22 mm |
K | 6 mm |
L | 24 mm |