Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0931 07 13 douille 7mm-BSP1/4 laiton nickelé

  • ERIKS:23216039
  • Fabricant:0820099154961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,56 €/ Unitéhors TVA

3,10 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0931
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Diamètre intérieur du tuyau
8 mm
Dimension nominale de/à
7
Ouverture de clé
14 mm
Température de service
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
D1
8 mm
E
8 mm
F
14 mm
K
5 mm
L
19 mm