Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0931 07 10 douille 7mm-BSP1/8 laiton nickelé

  • ERIKS:23216038
  • Fabricant:0820099154916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,06 €/ Unitéhors TVA

2,49 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0931
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Diamètre intérieur du tuyau
8 mm
Dimension nominale de/à
7
Ouverture de clé
12 mm
Température de service
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
D1
8 mm
E
6 mm
F
12 mm
K
4 mm
L
19 mm