2,39 €/ Unitéhors TVA
2,89 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0931 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Diamètre intérieur du tuyau | 7 mm |
Dimension nominale de/à | 6 |
Ouverture de clé | 14 mm |
Température de service | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
D1 | 7 mm |
E | 8 mm |
F | 14 mm |
K | 5 mm |
L | 19 mm |