24,71 €/ Unitéhors TVA
29,90 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0929 |
Matériau | Laiton |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Matériau du joint torique | NBR |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 50 bar |
C | R3/4 mm |
F | 36 mm |
F1 | 14 mm |
L | 52.5 mm |
L1 | 16.5 mm |
L/2 | 17 mm |