Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0929 01 10 mamelon 3p.BSPT1/8 laiton nickelé

  • ERIKS:13392058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,35 €/ Unitéhors TVA

6,47 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0929
Matériau
Laiton
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Matériau du joint torique
NBR
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
50 bar
C
R1/8 mm
F
15 mm
F1
5 mm
L
27 mm
L1
7.5 mm
L/2
8.5 mm