Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0928 00 21 Té égal au centre laiton nickelé R1/2xG1/2

  • ERIKS:23564463
  • Fabricant:820099154619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,33 €/ Unitéhors TVA

16,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0928
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
E
14 mm
H
60 mm
J
19 mm
L
30 mm