Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0928 00 17 Té égal au centre laiton nickelé R3/8xG3/8

  • ERIKS:23564462
  • Fabricant:820099154589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,42 €/ Unitéhors TVA

10,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0928
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
3/8 mm
C2
3/8
E
11.5 mm
H
51 mm
J
15 mm
L
25.5 mm