5,41 €/ Unitéhors TVA
6,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0927 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme T |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | R1/4 mm |
H | 22.5 mm |
J | 12 mm |
L | 45 mm |