Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0927 00 10 Té égal laiton nickelé R1/8

  • ERIKS:23564456
  • Fabricant:820099154404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,76 €/ Unitéhors TVA

4,55 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0927
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
R1/8 mm
H
17 mm
J
10 mm
L
34 mm