Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0921 00 19 Equerre laiton nickelé M5x0.8

  • ERIKS:23215042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,91 €/ Unitéhors TVA

5,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0921
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 5x0.8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur (M)
Raccord 2 taille du Filetage
M 5x0.8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
M5x0.8 mm
E
4 mm
G
8 mm
H
11.5 mm
J
9 mm
L
11 mm