12,08 €/ Unitéhors TVA
14,62 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0920 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/2 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 2 taille du Filetage | M 28x1.5 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | G1/2 mm |
C1 | M28x1.5 mm |
F | 32 mm |
F1 | 36 mm |
K | 21 mm |
L | 27 mm |
L1 | 6 mm |
T | 28.5 mm |
11,81 €/ Unitéhors TVA
14,29 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026