Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0920 00 17 Traversée de cloison égale laiton G3/8xM26x1.5

  • ERIKS:23215039
  • Fabricant:0820099154152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,32 €/ Unitéhors TVA

11,28 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0920
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage extérieur (M)
Raccord 2 taille du Filetage
M 26x1.5
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
G3/8 mm
C1
M26x1.5 mm
F
30 mm
F1
32 mm
K
15 mm
L
21 mm
L1
5 mm
T
26.5 mm
Alternatives

10,44 €/ Unitéhors TVA

12,63 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026