Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0920 00 10 Traversée de cloison égale laiton G1/8xM16x1.5

  • ERIKS:23215037
  • Fabricant:0820099154091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,39 €/ Unitéhors TVA

5,31 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0920
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage extérieur (M)
Raccord 2 taille du Filetage
M 16x1.5
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
G1/8 mm
C1
M16x1.5 mm
F
19 mm
F1
22 mm
K
10 mm
L
14 mm
L1
4 mm
T
16.5 mm
Alternatives

3,31 €/ Unitéhors TVA

4,01 €TVA incluse

329 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026