Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0919 00 34 Bouchon laiton nickelé 6 pans creux G1

  • ERIKS:23215036
  • Fabricant:0820099154060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,67 €/ Unitéhors TVA

11,70 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0919
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
1 mm
E
13 mm
F
17 mm
G
38 mm
H
17.5 mm