Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0919 00 27 Bouchon laiton nickelé 6 pans creux G3/4

  • ERIKS:23215035
  • Fabricant:0820099154039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,82 €/ Unitéhors TVA

7,04 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0919
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
3/4 mm
E
11 mm
F
14 mm
G
31 mm
H
15.5 mm