Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0919 00 21 Bouchon laiton nickelé 6 pans creux G1/2

  • ERIKS:23215034
  • Fabricant:0820099154008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,63 €/ Unitéhors TVA

4,39 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0919
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
1/2 mm
E
10 mm
F
10 mm
G
25 mm
H
14.5 mm
Alternatives

2,97 €/ Unitéhors TVA

3,59 €TVA incluse

452 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026