1,39 €/ Unitéhors TVA
1,68 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0919 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 1 taille du Filetage | M 5x0.8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | M 5x0.8 mm |
E | 4 mm |
F | 2.5 mm |
G | 8 mm |
H | 6.5 mm |