Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0919 00 17 Bouchon laiton nickelé 6 pans creux G3/8

  • ERIKS:23215032
  • Fabricant:0820099153940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,28 €/ Unitéhors TVA

2,76 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0919
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Bouchon
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
3/8 mm
E
9 mm
F
8 mm
G
21 mm
H
13 mm
Alternatives

1,91 €/ Unitéhors TVA

2,31 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026