1,32 €/ Unitéhors TVA
1,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0919 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Bouchon |
Raccord filetée 1 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | 1/8 mm |
E | 6 mm |
F | 5 mm |
G | 15 mm |
H | 9.5 mm |
1,26 €/ Unitéhors TVA
1,52 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
126 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026