Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0917 00 27 Té égal en bout laiton nickelé R3/4xG3/4

  • ERIKS:23215029
  • Fabricant:0820099153810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,36 €/ Unitéhors TVA

17,38 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0917
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
3/4 mm
C2
3/4
E
16.5 mm
G
32
H
34.5 mm
H1
35.5 mm
J
22 mm
L
35.5 mm