13,33 €/ Unitéhors TVA
16,13 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0916 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme T |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/2 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/2 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C1 | 1/2 mm |
C2 | 1/2 |
E | 14 mm |
G | 26 mm |
H | 30 mm |
J | 19 mm |
L/2 | 30 mm |