26,47 €/ Unitéhors TVA
32,03 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0915 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme T |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | G1 mm |
E | 18 mm |
G | 38.5 |
H | 40.5 mm |
J | 28 mm |
L/2 | 40.5 mm |