12,28 €/ Unitéhors TVA
14,86 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0915 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme T |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/2 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | G1/2 mm |
E | 14 mm |
G | 26 |
H | 30 mm |
J | 19 mm |
L/2 | 30 mm |
10,40 €/ Unitéhors TVA
12,58 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
895 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026