Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0915 00 19 Té égal laiton nickelé M5x0.8

  • ERIKS:23215017
  • Fabricant:0820099078359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,78 €/ Unitéhors TVA

11,83 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0915
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage intérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 5x0.8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
M5X0,8 mm
E
5 mm
G
8
H
11 mm
J
9 mm
L/2
11 mm