7,72 €/ Unitéhors TVA
9,34 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0915 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme T |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | G3/8 mm |
E | 11.5 mm |
G | 21 |
H | 25.5 mm |
J | 15 mm |
L/2 | 25.5 mm |
7,02 €/ Unitéhors TVA
8,49 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026