Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0915 00 13 Té égal laiton nickelé G1/4

  • ERIKS:23215015
  • Fabricant:0820099078298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0915
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
G1/4 mm
E
11 mm
G
17
H
22.5 mm
J
12 mm
L/2
22.5 mm
Alternatives

4,06 €/ Unitéhors TVA

4,91 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

160 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026