3,76 €/ Unitéhors TVA
4,55 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0915 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme T |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | G1/8 mm |
E | 8 mm |
G | 13 |
H | 18.5 mm |
J | 10 mm |
L/2 | 18.5 mm |
3,02 €/ Unitéhors TVA
3,65 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026