Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0914 00 17 Equerre laiton nickelé R3/8

  • ERIKS:23564420
  • Fabricant:820099153575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,88 €/ Unitéhors TVA

7,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0914
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
R3/8 mm
H
25.5 mm
J
15 mm
L
25.5 mm
Alternatives

4,37 €/ Unitéhors TVA

5,29 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026