Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0914 00 10 Equerre laiton nickelé R1/8

  • ERIKS:23215010
  • Fabricant:0820099153506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,11 €/ Unitéhors TVA

3,76 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0914
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/8
Raccord filetée 2
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 2 taille du Filetage
1/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
R1/8 mm
H
17 mm
J
10 mm
L
17 mm
Alternatives

1,82 €/ Unitéhors TVA

2,20 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026