Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0913 00 34 Equerre laiton nickelé R1xG1

  • ERIKS:12604876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,89 €/ Unitéhors TVA

22,86 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0913
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
R1 mm
C2
G1
E
18 mm
G
38.5 mm
H
40.5 mm
J
28 mm
L
40.5 mm