9,17 €/ Unitéhors TVA
11,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0913 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/4 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C1 | R3/4 mm |
C2 | G3/4 |
E | 16.5 mm |
G | 32 mm |
H | 34.5 mm |
J | 22 mm |
L | 35.5 mm |
10,87 €/ Unitéhors TVA
13,15 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026