Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0913 00 21 Equerre laiton nickelé R1/2xG1/2

  • ERIKS:23215008
  • Fabricant:0820099078199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 25
Ajouter à la liste

8,20 €/ Unitéhors TVA

9,92 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0913
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
R1/2 mm
C2
G1/2
E
14 mm
G
26 mm
H
30 mm
J
19 mm
L
30 mm
Alternatives

7,02 €/ Unitéhors TVA

8,49 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026