Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0913 00 17 Equerre laiton nickelé R3/8xG3/8

  • ERIKS:23215007
  • Fabricant:0820099078144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 25
Ajouter à la liste

5,41 €/ Unitéhors TVA

6,55 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0913
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
R3/8 mm
C2
G3/8
E
11.5 mm
G
21 mm
H
25.5 mm
J
15 mm
L
25.5 mm
Alternatives

4,32 €/ Unitéhors TVA

5,23 €TVA incluse

1178 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026