Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0913 00 13 Equerre laiton nickelé R1/4xG1/4

  • ERIKS:23215006
  • Fabricant:0820099078090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,06 €/ Unitéhors TVA

4,91 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0913
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
R1/4 mm
C2
G1/4
E
11.5 mm
G
17 mm
H
22.5 mm
J
12 mm
L
22.5 mm
Alternatives

3,15 €/ Unitéhors TVA

3,81 €TVA incluse

1267 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026