19,67 €/ Unitéhors TVA
23,80 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0912 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | G1 mm |
E | 18 mm |
G | 38.5 mm |
J | 28 mm |
L | 40.5 mm |