Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0912 00 21 Equerre égale laiton nickelé G1/2

  • ERIKS:23215003
  • Fabricant:0820099077994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,13 €/ Unitéhors TVA

12,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0912
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme en L
Raccord filetée 1
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
1/2
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C
G1/2 mm
E
14 mm
G
26 mm
J
19 mm
L
30 mm
Alternatives

7,53 €/ Unitéhors TVA

9,11 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026