6,95 €/ Unitéhors TVA
8,41 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0912 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | G3/8 mm |
E | 11.5 mm |
G | 21 mm |
J | 15 mm |
L | 25.5 mm |
5,45 €/ Unitéhors TVA
6,59 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026