4,89 €/ Unitéhors TVA
5,92 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0912 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Forme en L |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/4 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 60 bar |
C | G1/4 mm |
E | 11.5 mm |
G | 17 mm |
J | 12 mm |
L | 22.5 mm |
3,85 €/ Unitéhors TVA
4,66 €TVA incluse
103 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026