Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0911 00 17 Y égal au centre laiton nickelé R3/8xG3/8

  • ERIKS:23214997
  • Fabricant:0820099153377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0911
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
3/8
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/8
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
3/8 mm
C2
3/8
E
11.5 mm
F
20 mm
H
11.5 mm
Alternatives
Product Image

RX Raccord Y en laiton nickelé F/M/F - 3/8 x 3/8

  • Eriks:24201312
  • Manufacturer:W89A-12238

5,90 €/ Unitéhors TVA

7,14 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026