Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0911 00 13 Y égal au centre laiton nickelé R1/4xG1/4

  • ERIKS:23214996
  • Fabricant:0820099153346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,71 €/ Unitéhors TVA

6,91 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0911
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression maximum de service
60 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
E
11 mm
F
17 mm
H
11 mm
Alternatives
Product Image

RX Raccord Y en laiton nickelé F/M/F - 1/4 x 1/4

  • Eriks:24207638
  • Manufacturer:W89A-12236

4,23 €/ Unitéhors TVA

5,12 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026